Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte COMBI Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 700 x 50 mm | WCK1017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte COMBI Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 700 x 50 mm | WCK1017
Werkbankplatte COMBI Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 700 x 50 mm | WCK1017
Artikel-Nr.:
     C9620-WCK1017
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WCK1017
EAN/GTIN:
     4045916890730
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1500 x 700 x...
Werkbankplatte COMBI Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 700 x 50 mm | WCK1017

Stellen Sie Ihr COMBI-Werkbanksystem ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen!

Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 50 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
50
Tiefe mm:
700
Serienname:
COMBI
Einsatzgebiet:
Werkstatt
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte Multiplex
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, krieg werkbankplatte, Werkbankplatte,schwere Tischplatte,Abdeckplatte,schwere Werkbankplatte,Multiplex,Multiplex geölt,Arbeitsplatte,abriebfest,stoßfest,schlagbeständig,strapzierfähig,widerstandsfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,15*
€ 344,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.9006
ab € 65,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.7016
ab € 65,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.5007
ab € 65,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.0001
ab € 65,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.5012
ab € 64,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.7035
ab € 65,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.6011
ab € 65,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.2001
ab € 65,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.3003
ab € 65,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.5021
ab € 65,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.9006
ab € 73,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.7016
ab € 74,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.5007
ab € 74,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.0001
ab € 73,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.5012
ab € 74,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.