| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-WCK0081 Herst.-Nr.: WCK0081 EAN/GTIN: 4045916002898 |
| |
|
| | |
| Anti-Rutsch-Einlage für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100 - 300 mm, BxTxH = 425 x x 3 mm | WCK0081
Vermeiden Sie die Gefahr eines Verkratzen und Beschädigen der Werkzeuge und des Schubfachs durch ein Verrutschen des Werkstücks bei schneller Öffnung. Die Einlage ist aus einem PES (Polyester)-Gewebe gefertigt und verfügt über eine PVC-Beschichtung. Die Anti-Rutsch-Einlage hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von mm und eine Höhe von 3 mm. Sie ist für eine Blendenhöhe von 100 - 300 mm geeignet. Weitere Informationen: | | Verkaufseinheit: | VE | Für Blendenhöhe mm: | 100 - 300 |
|
| | |
| | | |
| |