Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 800 x 750-1144 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK7054.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 800 x 750-1144 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK7054.9006
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 800 x 750-1144 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK7054.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK7054.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK7054.9006
EAN/GTIN:
     4064577135929
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2500 x 800 x 750-1144 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK7054.9006

Die Werkbank PROFIPLAN Ergo E Memory mit Elektro-Hydraulik und selbsttragendem Stahlrahmengestell, ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet. Erhältlich in 7 Tischgrößen B x T 1000x800 bis 2500x1000 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
750-1144
Serienname:
PROFIPLAN Ergo E Memory
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Plattenausführung:
Multiplex geölt 50 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1094
Plattenstärke mm:
50
Mobil:
Nicht mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Tiefe mm:
800
Breite mm:
2500
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,stabil,langlebig,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.689,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,02*
€ 3.460,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.854,03*
€ 3.396,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.746,06*
€ 3.267,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.710,07*
€ 3.224,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.689,88*
€ 3.200,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 475,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 443,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 445,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 443,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 446,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 445,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 445,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 444,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 444,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 445,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 444,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 454,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 455,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 457,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 454,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.