Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
ergonomische Werkbank
>
Artikel
Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Wasserblau RAL 5021, 4 x Lenkrollen, 2 x mit Feststeller | PPK4302.5021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-PPK4302.5021
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
PPK4302.5021
EAN/GTIN:
4064577124589
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Wasserblau RAL 5021, 4 x Lenkrollen, 2 x mit Feststeller | PPK4302.5021
Exklusiv nur bei KRIEG! Die mobile Werkbank
PROFIPLAN
findet seinen Einsatzzweck an ständig wechselnden Arbeitsstandorten innerhalb eines Unternehmens. Durch das Verschieben der Werbank ist der Arbeitsplatz schnell umpositioniert. Die Werkbank gibt es standardmäßig in 2 Rollenausstattungsvariationen. Profitieren Sie weiterhin auch von der Flexibilität des innovativen Aufbaustecksystems.
Mobile Werkbank für den schnellen Wechsel des Einsatzortes ohne Grundhöhenveränderung!Mobilität bei den Werkbänken gibt Ihnen mehr Freiraum bei einer Anpassung an sich veränderten Rahmenbedingungen. Unsere mobile Werkbank PROFIPLAN geht aber noch einen Schritt weiter. Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
Einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes - kein Ab und Aufbau der Werkbänke notwendig
Keine unverwünschte Veränderung der Grundhöhe - Starthöhe bleibt bei 698 mm auch bei Einsatz von Rollen
Mobile Werkbänke mit einer hohen Tragkraft von 650 kg
Vielfältige Auswahl bei der gewünschten Tischabmessung - Tischmaße von 1250 x 700 mm bis 2000 x 7000 mm
Innovatives Aufbaustecksystem!Dank des innovativem Aufbau-Stecksystem werden alle Aufbauportalkomponenten werkzeuglos schnell und einfach montiert. Dies spart Zeit und Geld und hilft auch bei der individuellen Komponentenausrichtung für unterschiedliche Mitarbeiter wie etwa im Schichtbetrieb. Somit ist eine gesundheitsschonende Körperhaltung während des Arbeitsprozesses gewährleistet. Im Falle einer Umrüstung des Arbeitsplatzes ist eine Umpositionierung der Komponenten schnell durchgeführt.
Die Werkbank wird in vielen Einsatzbereichen eingesetzt:
Werkstatt
Montage
Fertigung
Versand
Prüfung
Stabiler, ergonomischer und höheneinstellbarer Arbeitstisch:Die hervorragende Stabilität verdankt die
mobile
PROFIPLAN
Werkbank
seiner selbsttragendem C-Profil-Gestellkonstruktion mit 2 Stahlrahmen im U-Profil 66x63 mm und 70 mm hohen Zargen. Dies gewährleistet auch eine hohe Stabilität bei dynamischer Krafteinwirkung - beispielsweise ein Absetzen von Werkstücken auf die Arbeitsfläche. Über eine 19 mm hohe Raster-Höheneinstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke kann die Arbeitshöhe stufenlos angepasst werden. So wird auch bei Mitarbeitern- oder Aufgabenwechsel ein optimaler und ergonomischer Arbeitsplatz gewährleistet.
Rollenausstattung nach Wahl!Den mobilen Arbeitstisch gibt es in 2 Rollenausstattungsvariationen:
2x Lenkrollen mit Feststeller, 2x Bockrollen - für einen guten Geradeauslauf
4x Lenkrollen, davon 2x mit Feststeller - für eine hohe Wendigkeit
Die Werkbank PROFIPLAN zeichnet sich durch eine Tragkraft von 650 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung aus.
Große Auswahl an Größen und Farben:Die mobile Werkbank
PROFIPLAN
führen wir in den Abmessungen von 1250 x 700 mm bis 2000 x 700 mm. Großformat-Werkbänke sind auf Anfrage erhältlich.
Graugrün HF 0001
Rotorange RAL 2001
Rubinrot RAL 3003
Brillantblau RAL 5007
Lichtblau RAL 5012
Wasserblau RAL 5021
Resedagrün RAL 6011
Anthrazit RAL 7016
Lichtgrau RAL 7035
Alusilber RAL 9006
Tischplattenausführung:Die massive
Buche-Werkbankplatte 40 mm stark
, besteht aus keilverzinkte und riegelverleimte Laubholzlamellen (Buche, Eiche etc.), welche geschliffen und umweltschonend oberflächenbearbeitet wird. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig sowie gegen Feuchtigkeit geschützt. Die massive Buche-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich, geeignet.
Passendes Zubehör:Ergänzt werden kann die Werkbank zusätzlich mit Seitenblenden für die Anbringung von diversem Zubehör. Komplettiert wird die Werkbank
PROFIPLAN
mit vielfältigem Zubehör im innovativen Aufbau-Stecksystem.
Stellen Sie sich in 9 Schritten die ideale Werkbank zusammen:Selbstverständlich gibt es auch das Werkbanksystem PROFIPLAN in dem bewährten Step by Step System!
Tischelemente
Unterbauten
Aufbauportale
Arbeitsplatzbeleuchtung
Energiebereitstellung
Werkzeugbereitstellung
Informationsbereitstellung
Materialbereitstellung
Materialtransport
So entsteht Step by Step ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
738-1003
Serienname:
PROFIPLAN Mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
650
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Mobil:
Mobil
Bereifung:
4 x Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
Plattenstärke mm:
40
Fahrbar:
fahrbar
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Tiefe mm:
700
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-963
Breite mm:
1250
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFIPLAN
>
STEP 1 Werkbankelemente
Weitere Suchbegriffe:
fahrbare Werkbank
,
adb höhenverstellbare werkbank
,
höhenverstellbare werkbank
,
mobile werkbank 935 x 1250 x 750
,
Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,83*
€ 1.049,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,07*
€ 1.015,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,97*
€ 974,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,49*
€ 901,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CPU-Halter in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.9006
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.9006
ab € 53,47*
Zubehör
CPU-Halter in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.7016
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7016
ab € 53,37*
Zubehör
CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5007
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5007
ab € 53,42*
Zubehör
CPU-Halter in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.0001
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.0001
ab € 53,48*
Zubehör
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5012
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5012
ab € 53,43*
Zubehör
CPU-Halter in Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.7035
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7035
ab € 53,53*
Zubehör
CPU-Halter in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.6011
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.6011
ab € 53,32*
Zubehör
CPU-Halter in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.2001
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.2001
ab € 53,32*
Zubehör
CPU-Halter in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.3003
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.3003
ab € 53,42*
Zubehör
CPU-Halter in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5021
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5021
ab € 53,42*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0045.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0045.7035
ab € 274,75*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0050.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0050.7035
ab € 248,88*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1200 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0046.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0046.7035
ab € 313,76*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1200 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0051.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0051.7035
ab € 267,79*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1250 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0047.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0047.7035
ab € 314,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen