Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Wasserblau RAL 5021, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x... | PPK3303.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Wasserblau RAL 5021, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x... | PPK3303.5021
Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Wasserblau RAL 5021, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x... | PPK3303.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK3303.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK3303.5021
EAN/GTIN:
     4064577124985
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Wasserblau RAL 5021, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x... | PPK3303.5021

Exklusiv nur bei KRIEG! Der mobile Arbeitstisch MultiPlan findet seinen Einsatzzweck an ständig wechselnden Arbeitsstandorten innerhalb eines Unternehmens. Durch das Verschieben des Arbeitstisches ist der Arbeitsplatz schnell umpositioniert. Den Arbeitstisch gibt es standardmäßig in 2 Rollenausstattungsvariationen. PROFIPLANtieren Sie weiterhin auch von der Flexibilität des innovativen Aufbaustecksystems.
Mobiler Arbeitstisch für den schnellen Wechsel des Einsatzortes ohne Grundhöhenveränderung!Mobilität bei den Arbeitstischen gibt Ihnen mehr Freiraum bei einer Anpassung an sich veränderten Rahmenbedingungen. Unser mobiler Arbeitstisch MultiPlan geht aber noch einen Schritt weiter. PROFIPLANtieren Sie von folgenden Vorteilen:
  • Einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes - kein Ab und Aufbau der Arbeitstische notwendig
  • Keine unverwünschte Veränderung der Grundhöhe - Starthöhe bleibt bei 698 mm auch bei Einsatz von Rollen
  • Mobiler Arbeitstisch mit einer hohen Tragkraft von 500 kg
  • Keine Einschränkung bei der gewünschten Tischabmessung - Tischmaße von 750 x 500 mm bis 2000 x 1000 mm
Innovatives Aufbaustecksystem!Dank des innovativem Aufbau-Stecksystem werden alle Aufbauportalkomponenten werkzeuglos schnell und einfach montiert. Dies spart Zeit und Geld und hilft auch bei der individuellen Komponentenausrichtung für unterschiedliche Mitarbeiter wie etwa im Schichtbetrieb. Somit ist eine gesundheitsschonende Körperhaltung während des Arbeitsprozesses gewährleistet. Im Falle einer Umrüstung des Arbeitsplatzes ist eine Umpositionierung der Komponenten schnell durchgeführt.

Der Arbeitstisch wird in vielen Einsatzbereichen eingesetzt:

  • Werkstatt
  • Montage
  • Fertigung
  • Versand
  • Prüfung
  • Stabiler, ergonomischer und höheneinstellbarer Arbeitstisch:Die hervorragende Stabilität verdankt der mobile MultiPlan Grundarbeitstisch seiner selbsttragendem U-PROFIPLANl-Gestellkonstruktion mit 2 Stahlrahmen im U-PROFIPLANl 66x63 mm und 70 mm hohen Zargen. Dies gewährleistet auch eine hohe Stabilität bei dynamischer Krafteinwirkung - beispielsweise ein Absetzen von Werkstücken auf die Arbeitsfläche. Über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke kann die Arbeitshöhe stufenlos angepasst werden. So wird auch bei Mitarbeitern- oder Aufgabenwechsel ein optimaler und ergonomischer Arbeitsplatz gewährleistet.
    Rollenausstattung nach Wahl!Den mobilen Arbeitstisch gibt es in 2 Rollenausstattungsvariationen:
    • 2x Lenkrollen mit Feststeller, 2x Bockrollen - für einen guten Geradeauslauf
    • 4x Lenkrollen, davon 2x mit Feststeller - für eine hohe Wendigkeit

    Der Arbeitstisch MultiPlan zeichnet sich durch eine Tragkraft von 500 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung aus.
    Große Auswahl an Größen und Farben:Den mobile Arbeitstisch MultiPlan führen wir in den Abmessungen von 750 x 500 mm bis 2000 x 1000 mm. Großformattische sind auf Anfrage erhältlich.
    • Graugrün HF 0001
    • Rotorange RAL 2001
    • Rubinrot RAL 3003
    • Brillantblau RAL 5007
    • Lichtblau RAL 5012
    • Wasserblau RAL 5021
    • Resedagrün RAL 6011
    • Anthrazit RAL 7016
    • Lichtgrau RAL 7035
    • Alusilber RAL 9006
    Tischplattenausführung:Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

    Sie erhalten den Arbeitstisch MultiPlan darüber hinaus noch mit weiteren Tisch- oder Werkbankplatten.
    Passendes Zubehör:Ergänzt werden kann der Arbeitstisch zusätzlich mit Seitenblenden für die Anbringung von diversem Zubehör. Komplettiert wird der Arbeitstisch MultiPlan mit vielfältigem Zubehör im innovativen Aufbau-Stecksystem.
    Stellen Sie sich in 9 Schritten den idealen Arbeitsplatz zusammen:Selbstverständlich gibt es auch das Arbeitstischsystem MultiPlan in dem bewährten Step by Step System!

  • Tischelemente
  • Unterbauten
  • Aufbauportale
  • Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Energiebereitstellung
  • Werkzeugbereitstellung
  • Informationsbereitstellung
  • Materialbereitstellung
  • Materialtransport

  • So entsteht Step by Step ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz!
    Weitere Informationen:
    Einsatzbereich:
    Betrieb/Büro
    Höhe mm:
    738-1003
    Serienname:
    PROFIPLAN Mobil
    Einsatzgebiet:
    Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
    Tischausführung:
    Grundtisch
    Tragkraft kg:
    650
    Reihentisch möglich:
    Reihentische nicht möglich
    Art der Höhenverstellung:
    Raster-Höhenverstellung
    Plattenausführung:
    Multiplex geölt 40 mm
    Mobil:
    Mobil
    Bereifung:
    2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen
    Plattenstärke mm:
    40
    Fahrbar:
    fahrbar
    Raster-Höhenverstellung mm:
    19
    Farbe:
    Wasserblau RAL 5021
    Tiefe mm:
    700
    Tischhöhe mm ohne Platte:
    698-963
    Breite mm:
    1250
    Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, adb höhenverstellbare werkbank, höhenverstellbare werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 774,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 896,20*
    € 1.066,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 866,28*
    € 1.030,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 831,90*
    € 989,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 774,73*
    € 921,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.9006
    ab € 53,11*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.7016
    ab € 53,41*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.5007
    ab € 53,32*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.0001
    ab € 53,40*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.5012
    ab € 53,13*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.7035
    ab € 53,32*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.6011
    ab € 53,09*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.2001
    ab € 53,35*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.3003
    ab € 53,11*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.5021
    ab € 53,40*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ELK0033.7035
    ab € 379,81*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ELK0055.7035
    ab € 337,19*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ELK0034.7035
    ab € 414,66*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1017.9006
    ab € 492,32*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1017.7016
    ab € 490,41*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.