Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Kunststoff-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Lichtblau RAL 5012, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x... | PPK3301.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Kunststoff-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Lichtblau RAL 5012, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x... | PPK3301.5012
Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Kunststoff-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Lichtblau RAL 5012, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x... | PPK3301.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK3301.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK3301.5012
EAN/GTIN:
     4064577123377
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Werkbank PROFIPLAN Mobil, mit Kunststoff-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1103 mm, Lichtblau RAL 5012, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x... | PPK3301.5012

Exklusiv nur bei KRIEG! Die mobile Werkbank PROFIPLAN findet seinen Einsatzzweck an ständig wechselnden Arbeitsstandorten innerhalb eines Unternehmens. Durch das Verschieben der Werbank ist der Arbeitsplatz schnell umpositioniert. Die Werkbank gibt es standardmäßig in 2 Rollenausstattungsvariationen. Profitieren Sie weiterhin auch von der Flexibilität des innovativen Aufbaustecksystems.
Mobile Werkbank für den schnellen Wechsel des Einsatzortes ohne Grundhöhenveränderung!Mobilität bei den Werkbänken gibt Ihnen mehr Freiraum bei einer Anpassung an sich veränderten Rahmenbedingungen. Unsere mobile Werkbank PROFIPLAN geht aber noch einen Schritt weiter. Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
  • Einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes - kein Ab und Aufbau der Werkbänke notwendig
  • Keine unverwünschte Veränderung der Grundhöhe - Starthöhe bleibt bei 698 mm auch bei Einsatz von Rollen
  • Mobile Werkbänke mit einer hohen Tragkraft von 650 kg
  • Vielfältige Auswahl bei der gewünschten Tischabmessung - Tischmaße von 1250 x 700 mm bis 2000 x 7000 mm
Innovatives Aufbaustecksystem!Dank des innovativem Aufbau-Stecksystem werden alle Aufbauportalkomponenten werkzeuglos schnell und einfach montiert. Dies spart Zeit und Geld und hilft auch bei der individuellen Komponentenausrichtung für unterschiedliche Mitarbeiter wie etwa im Schichtbetrieb. Somit ist eine gesundheitsschonende Körperhaltung während des Arbeitsprozesses gewährleistet. Im Falle einer Umrüstung des Arbeitsplatzes ist eine Umpositionierung der Komponenten schnell durchgeführt.

Die Werkbank wird in vielen Einsatzbereichen eingesetzt:

  • Werkstatt
  • Montage
  • Fertigung
  • Versand
  • Prüfung
  • Stabiler, ergonomischer und höheneinstellbarer Arbeitstisch:Die hervorragende Stabilität verdankt die mobile PROFIPLAN Werkbank seiner selbsttragendem C-Profil-Gestellkonstruktion mit 2 Stahlrahmen im U-Profil 66x63 mm und 70 mm hohen Zargen. Dies gewährleistet auch eine hohe Stabilität bei dynamischer Krafteinwirkung - beispielsweise ein Absetzen von Werkstücken auf die Arbeitsfläche. Über eine 19 mm hohe Raster-Höheneinstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke kann die Arbeitshöhe stufenlos angepasst werden. So wird auch bei Mitarbeitern- oder Aufgabenwechsel ein optimaler und ergonomischer Arbeitsplatz gewährleistet.
    Rollenausstattung nach Wahl!Den mobilen Arbeitstisch gibt es in 2 Rollenausstattungsvariationen:
    • 2x Lenkrollen mit Feststeller, 2x Bockrollen - für einen guten Geradeauslauf
    • 4x Lenkrollen, davon 2x mit Feststeller - für eine hohe Wendigkeit

    Die Werkbank PROFIPLAN zeichnet sich durch eine Tragkraft von 650 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung aus.
    Große Auswahl an Größen und Farben:Die mobile Werkbank PROFIPLAN führen wir in den Abmessungen von 1250 x 700 mm bis 2000 x 700 mm. Großformat-Werkbänke sind auf Anfrage erhältlich.
    • Graugrün HF 0001
    • Rotorange RAL 2001
    • Rubinrot RAL 3003
    • Brillantblau RAL 5007
    • Lichtblau RAL 5012
    • Wasserblau RAL 5021
    • Resedagrün RAL 6011
    • Anthrazit RAL 7016
    • Lichtgrau RAL 7035
    • Alusilber RAL 9006
    Tischplattenausführung:Die lichtgraue Kunststoff-Werkbankplatte 40 mm stark, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Werkbankplatte mit stossfestem Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei. Die Kunststoff-Werkbankplatte ist geeignet für Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
    Passendes Zubehör:Ergänzt werden kann die Werkbank zusätzlich mit Seitenblenden für die Anbringung von diversem Zubehör. Komplettiert wird die Werkbank PROFIPLAN mit vielfältigem Zubehör im innovativen Aufbau-Stecksystem.
    Stellen Sie sich in 9 Schritten die ideale Werkbank zusammen:Selbstverständlich gibt es auch das Werkbanksystem PROFIPLAN in dem bewährten Step by Step System!

  • Tischelemente
  • Unterbauten
  • Aufbauportale
  • Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Energiebereitstellung
  • Werkzeugbereitstellung
  • Informationsbereitstellung
  • Materialbereitstellung
  • Materialtransport

  • So entsteht Step by Step ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz!
    Weitere Informationen:
    Einsatzbereich:
    Betrieb/Büro
    Höhe mm:
    738-1003
    Serienname:
    PROFIPLAN Mobil
    Einsatzgebiet:
    Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
    Tischausführung:
    Grundtisch
    Tragkraft kg:
    650
    Reihentisch möglich:
    Reihentische nicht möglich
    Art der Höhenverstellung:
    Raster-Höhenverstellung
    Plattenausführung:
    Kunststoff lichtgrau 40 mm
    Mobil:
    Mobil
    Bereifung:
    2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen
    Plattenstärke mm:
    40
    Fahrbar:
    fahrbar
    Raster-Höhenverstellung mm:
    19
    Farbe:
    Lichtblau RAL 5012
    Tiefe mm:
    700
    Tischhöhe mm ohne Platte:
    698-963
    Breite mm:
    1250
    Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, adb höhenverstellbare werkbank, höhenverstellbare werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 786,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 921,46*
    € 1.096,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 877,98*
    € 1.044,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 842,98*
    € 1.003,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 786,80*
    € 936,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.9006
    ab € 53,32*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.7016
    ab € 53,26*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.5007
    ab € 52,99*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.0001
    ab € 53,33*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.5012
    ab € 53,26*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.7035
    ab € 52,76*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.6011
    ab € 52,99*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.2001
    ab € 53,03*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.3003
    ab € 53,27*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1368.5021
    ab € 53,08*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ELK0033.7035
    ab € 380,25*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ELK0055.7035
    ab € 336,45*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ELK0034.7035
    ab € 414,70*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1005.9006
    ab € 537,10*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    AZK1005.7016
    ab € 536,52*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.