Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK1002.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK1002.3003
Grundwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK1002.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK1002.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK1002.3003
EAN/GTIN:
     4064577116959
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Grundwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK1002.3003

Die Werkbank PROFIPLAN Standard mit selbsttragendem Stahlrahmengestell ist darauf ausgelegt besonders hoher mechanischer Beanspruchung stand zu halten, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank. Erhältlich ist die Werkbank in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
843-957
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
803-917
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,68*
€ 577,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,58*
€ 570,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.9006
ab € 340,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.7016
ab € 343,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.5007
ab € 343,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.0001
ab € 341,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.5012
ab € 341,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.7035
ab € 342,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.6011
ab € 343,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.2001
ab € 342,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.3003
ab € 343,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.5021
ab € 343,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.9006
ab € 385,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.7016
ab € 386,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.5007
ab € 386,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.0001
ab € 385,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.5012
ab € 384,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.