Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 1000 mm, in Rotorange RAL 2001 | PAK3078.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 1000 mm, in Rotorange RAL 2001 | PAK3078.2001
Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 1000 mm, in Rotorange RAL 2001 | PAK3078.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-PAK3078.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PAK3078.2001
EAN/GTIN:
     4064577408122
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 1000 mm, in Rotorange RAL 2001 | PAK3078.2001

Kompletter Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Packplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001. Belastbar ist das Gehäuse für alle MULTIPLAN Packtische bis 200 kg (Ergo = 100 kg).
Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Das Gehäuse ist an Stationären MULTIPLAN Packtischen mit einer Tischtiefe von 1000 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 1 Tür mit einem festen Einlegeboden.

Bei MULTIPLAN Ergo Packtischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Tür
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
35
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
1
Für Tischausführung:
Stationär
Blendenhöhe mm:
keine Schubfächer
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Tür Anschlag:
rechts
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Tür Tischtiefe mm:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,74*
€ 397,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.9006
ab € 278,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.7016
ab € 277,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.5007
ab € 279,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.0001
ab € 278,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.5012
ab € 278,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.7035
ab € 277,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.0002
ab € 279,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.6011
ab € 280,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.3003
ab € 277,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3078.5021
ab € 277,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3075.9006
ab € 271,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3075.7016
ab € 272,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3075.5007
ab € 271,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3075.0001
ab € 272,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3075.5012
ab € 270,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.