Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 700 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PAK3071.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 700 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PAK3071.5021
Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 700 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PAK3071.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-PAK3071.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PAK3071.5021
EAN/GTIN:
     4064577407392
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 700 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PAK3071.5021

Kompletter Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Packplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021. Belastbar ist das Gehäuse für alle MULTIPLAN Packtische bis 200 kg (Ergo = 100 kg).
Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Das Gehäuse ist an Stationären MULTIPLAN Packtischen mit einer Tischtiefe von 700 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 1 Tür mit einem festen Einlegeboden.

Bei MULTIPLAN Ergo Packtischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Tür
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
35
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
1
Für Tischausführung:
Stationär
Blendenhöhe mm:
keine Schubfächer
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Tür Anschlag:
links
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Tür Tischtiefe mm:
700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.9006
ab € 277,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.7016
ab € 277,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.5007
ab € 278,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.0001
ab € 277,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.5012
ab € 277,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.7035
ab € 277,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.0002
ab € 278,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.6011
ab € 279,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.2001
ab € 279,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.3003
ab € 280,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3074.5021
ab € 277,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3071.9006
ab € 271,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3071.7016
ab € 273,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3071.5007
ab € 272,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3071.0001
ab € 271,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.