Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank Modell 2 mit lichtgrauer Melamin-Abdeckplatte 22 mm BxTxH 1135 x 590 x 802 mm | MWK1007.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Werkbank Modell 2 mit lichtgrauer Melamin-Abdeckplatte 22 mm BxTxH 1135 x 590 x 802 mm | MWK1007.3003
Mobile Werkbank Modell 2 mit lichtgrauer Melamin-Abdeckplatte 22 mm BxTxH 1135 x 590 x 802 mm | MWK1007.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-MWK1007.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MWK1007.3003
EAN/GTIN:
     4064577000401
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
adb mobile werkbank
Mobile Werkbank Modell 2 mit lichtgrauer Melamin-Abdeckplatte 22 mm BxTxH 1135 x 590 x 802 mm | MWK1007.3003

Mobile Werkbank Modell 2 - mobil und stabil in einem. Die mobile Werkbank bietet Ihnen nicht nur einen fahrbaren Arbeitsplatz, sondern zugleich dient er Ihnen auch als einfacher Transportwagen. Die Werkbank ist in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet. Sie ist 780 mm hoch, 1135 mm breit und hat eine Tiefe von 590 mm plus Abdeckplatte.

Die mobile Werkbank ist mit zwei durchgehenden Holzverbund-Einlegeböden ausgestattet, die einen 5 mm hohen Abrollrand besitzen. Die Einlegeböden sind im Raster von 50 mm höheneinstellbar.

Der Grundrahmen des Wagens ist äußerst robust und mit einem handlichen Schiebebügel ausgestattet, wodurch die Lenkung der mobilen Werkbank vereinfacht wird.

Auf dem Grundrahmen wird die lichtgrauer Melamin-Abdeckplatte befestigt die 22 mm stark ist, mit einer Breite von 1080 mm und einer Tiefe von 600 mm.

Die Platte besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspannplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reini

In der Lieferung sind 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen enthalten, zu Ihrer Sicherheit sind die Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Gegen Aufpreis können Sie auch 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststellern bestellen (Bestell-Nr.: TV0306).

Die mobile Werkbank hat eine Gesamtbreite von 1135 mm, eine Tiefe von 590 mm und eine Höhe von 802 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
802
Breite mm:
1135
Tiefe mm:
590
Serienname:
Mobile Werkbank
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch/Werkstatt
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
250
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
780
Ausstattung:
2 durchgehende Böden
Mit Stahlaufbauportal:
Ohne Stahlaufbauportal
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbank,Werkbank fahrbar,Wekbank mobil,Werkstattwagen,mobiler Werkstattwagen,Werkbankwagen,Werktischwagen,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,69*
€ 532,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,61*
€ 530,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,82*
€ 506,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MWK1060
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.