Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiplan Ergo E Memory, Gesamt BxT 1500x1000 mm, Blechbelag-Tischplatte 22 mm, Gestell BxT 1500x994 mm, RAL5021 | MPK7044.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiplan Ergo E Memory, Gesamt BxT 1500x1000 mm, Blechbelag-Tischplatte 22 mm, Gestell BxT 1500x994 mm, RAL5021 | MPK7044.5021
Multiplan Ergo E Memory, Gesamt BxT 1500x1000 mm, Blechbelag-Tischplatte 22 mm, Gestell BxT 1500x994 mm, RAL5021 | MPK7044.5021
Multiplan Ergo E Memory, Gesamt BxT 1500x1000 mm, Blechbelag-Tischplatte 22 mm, Gestell BxT 1500x994 mm, RAL5021 | MPK7044.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK7044.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK7044.5021
EAN/GTIN:
     4045916742237
Suchbegriffe:
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeits...
Multiplan Ergo E Memory, Gesamt BxT 1500x1000 mm, Blechbelag-Tischplatte 22 mm, Gestell BxT 1500x994 mm, RAL5021 | MPK7044.5021

MultiPlan ERGO-Hubtisch Elektro-Hydraulik
1500x1000 mm, Pl. Blechbelag verzinkt 22 mm
Höhenverstellung 722-1116 mm
Memory-Funktion zur Speicherung von
bis zu 4 Zwischenpositionen, Bedienfeld rechts
Umgebungstemperatur 0-40°C
Wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Serienname:
MULTIPLAN Ergo E
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
600
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 22 mm
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.331,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.598,65*
€ 3.092,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.536,15*
€ 3.018,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,32*
€ 2.888,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.371,95*
€ 2.822,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.331,06*
€ 2.773,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1203.7035
ab € 471,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.9006
ab € 445,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.7016
ab € 443,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.5007
ab € 443,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.0001
ab € 444,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.5012
ab € 443,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.7035
ab € 444,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.6011
ab € 444,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.2001
ab € 444,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.3003
ab € 442,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.5021
ab € 442,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1202.9006
ab € 453,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1202.7016
ab € 455,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1202.5007
ab € 454,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1202.0001
ab € 454,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.