| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-LZK8272.7016 Herst.-Nr.: LZK8272.7016 EAN/GTIN: 4045916659184 |
| | |
|
| | |
| ESD-Werkzeug-Lochplatte für UNIVERSAL und CANTOLAB, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1250 mm | LZK8272.7016
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.
Die ESD-Werkzeug-Lochplatte für alle UNIVERSAL- und CANTOLAB-Arbeitstische dient zur Befestigung von Werkzeughaltern und Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Werkzeuge und sonstige Kleinteile. Nebenbei erhöht sie so die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Befestigt wird die ESD-Werkzeug-Lochplatte an Alu-Aufbauportalen.
Die ESD-Werkzeug-Lochplatte ist im 38 mm Raster gelocht und aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1246 mm, eine Gesamttiefe von 23 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm. Die Werkzeug-Lochplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016 leitfähig. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Lochplatten | Befestigung an: | Alu-Aufbauportal | Verwendung an: | UNIVERSAL/CANTOLAB | Leitfähig: | Leitfähig | Verkaufseinheit: | VE | Höhe mm: | 350 | Serienname: | UNIVERSAL/CANTOLAB | Für Tischbreite mm: | 1250 | Farbe: | Anthrazit RAL 7016 | Breite mm: | 1246 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral 7016, lochplatte, adb lochplatte, Werkzeuglochplatte leitfähig,leitfähige Lochplatte,leitfähige Lochplatten,leitfähige Lochplattenwand,leitfähige Werkzeuglochwand,Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie |
| | |
| |