Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Lochplatte für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1000 mm, in Wasserblau RAL 5021 | LMK1563.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Lochplatte für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1000 mm, in Wasserblau RAL 5021 | LMK1563.5021
Werkzeug-Lochplatte für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1000 mm, in Wasserblau RAL 5021 | LMK1563.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1563.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1563.5021
EAN/GTIN:
     4064577424399
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Werkzeug-Lochplatte für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1000 mm, in Wasserblau RAL 5021 | LMK1563.5021

Die Werkzeug-Lochplatte für alle MULTIPLAN ESD Arbeitstische dient zur Befestigung von Werkzeughaltern und Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Werkzeuge und sonstige Kleinteile. Nebenbei erhöht sie so die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Befestigt wird die Werkzeug-Lochplatte zwischen MULTIPLAN ESD Stahl-Aufbauportalen. Der Vorteil hierdurch ist, dass die Aufbausäule Vorderseitig für weitere Anbauten wie Monitorträger oder Boxenträger frei bleibt.

Der Clou hierbei: Die Lochplatte lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MULTIPLAN ESD Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist die Lochplatte gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!

Die Lochplatte dient zu Befestigung an 1000.

Die Werkzeug-Lochplatte ist im 38 mm Raster gelocht und aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 855 mm, eine Gesamttiefe von 32,5 mm und eine Gesamthöhe von 342 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm.

Die Tragkraft beträgt 60 kg.

Die Werkzeug-Lochplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Lochplatten
Höhe mm:
342
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Komponentenbreite mm:
855
Für Tischbreite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: adb lochplatte, lochplatte, Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1563.9006
ab € 74,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1563.7016
ab € 73,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1563.5007
ab € 73,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1563.5012
ab € 74,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1563.7035
ab € 73,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1563.6011
ab € 73,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1563.2001
ab € 73,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1563.3003
ab € 73,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1564.9006
ab € 87,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1564.7016
ab € 86,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1564.5007
ab € 86,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1564.5012
ab € 86,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1564.7035
ab € 86,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1564.6011
ab € 87,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1564.2001
ab € 86,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.