Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breite mm: 1250 | HYK0020.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breite mm: 1250 | HYK0020.7035
Breite mm: 1250 | HYK0020.7035
Breite mm: 1250 | HYK0020.7035
Breite mm: 1250 | HYK0020.7035
Breite mm: 1250 | HYK0020.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-HYK0020.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     HYK0020.7035
EAN/GTIN:
     4045916888270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Ha...
Breite mm: 1250 | HYK0020.7035

Magnetische Infoboards sind die praktische Alternative für die Aufbewahrung und Ordnung von Zubehörartikel in Griffnähe wie beispielsweise Desinfektionsmittel. Eine gute Übersicht und direkter Zugriff sind Grundpfeiler für einen sauberen und strukturierten Platz um die definierten Hygiene-Regeln zu erfüllen.

Damit all diese nötigen Elemente wenn möglich auch gleichzeitig befestigt werden können um Hygiene-Standards zu erfüllen, sind die Lochplatten mit Sicken versteift. Dies gewährt eine hohe Stabilität im Vergleich zu gängigen Lochplattenausführungen mit einer Tragkraft von bis zu 60 kg bei gleichmäßiger Belastung.

Eine weitere Besonderheit ist die innenseitige Befestigung der Lochplatten. Hierdurch bleibt die Portal-Vorderseite für weitere Portalanbaukomponenten frei und kann weiterhin genutzt werden.

Die Lochplatten profitieren vom innovativem werkzeuglosen Stecksystem. Befestigt wird das magnetische Infoboard sehr schnell, einfach und werkzeuglos an den 2 Säulen der Hygiene-Station Basis. Dies spart Ihnen Zeit und Geld bei der Montage. Damit fungiert das Infoboard als Bindeglied zwischen den beiden Säulen und als übersichtliche Möglichkeit zur Befestigung von Zubehörartikeln rund um das Thema Hygiene wie beispielsweise:
• Universal-Befestigungsplatte für Spender
• Auffangschale
• Flaschenhalter Ø 50 mm
• Magnetsichttaschen für Informationsblätter

Schaffen Sie sich durch das Magnetische Infoboard Ihre eigene übersichtliche Hygiene-Station für Mitarbeiter, Kunden oder sonstige Personengruppen.

Maße und technische Infos:
H x B 1000-2000 x 300 mm, Die Werkzeugplatte ist im 38 mm gelochten Stahlblech gefertigt

Gut zu wissen:
Natürlich lässt sich die Lochplatte auch über ein Aufbauportal direkt am Arbeitstisch nutzen, indem neben dem Hygiene-Zubehör auch beispielsweise Werkzeughalterungen oder andere Arbeitshelfer befestigt werden können.

Farbauswahl:
Das Produkt ist standardmäßig in 10 unterschiedlichen Farben verfügbar. Ist aus der RAL-Farbskala eine andere Farbe erwünscht kann auf Anfrage entsprechende Variante ebenso produziert werden.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
300
Breite mm:
1250
Befestigungsart:
Steckbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Kinos/Fitnessstudios/Schwimmbädern/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/Krankenhäusern/Kliniken/KITA/KIGA/Werkstätten/Tankstellen
Serienname:
CLEANSPOT
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Infoboard
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
HYK0017.7035
ab € 77,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
HYK0021.7035
ab € 99,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
HYK0022.7035
ab € 104,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.