Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung für Spenderboxen für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0016.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung für Spenderboxen für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0016.7035
Halterung für Spenderboxen für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0016.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-HYK0016.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     HYK0016.7035
EAN/GTIN:
     4045916888010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Ha...
Halterung für Spenderboxen für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0016.7035

Halterung für Spenderboxen für Tücher, Einmalhandschuhe oder Masken zur Erweiterung der KRIEG Hygienestation. Die Halterung für Spenderboxen bietet Platz für eine Box und ist kompatibel mit allen handelsüblichen Boxen max. 96 mm hoch und max. 239 mm breit. Mitgeliefert wird auch ein Distanzblech für kleinere Boxen. So ist eine Verkleinerung um 60 mm in der Höhe möglich.
Die Halterung ist aus 1,5 mm pulverbeschichtetem Stahlblech hergestellt und serienmäßig in lichtgrau RAL 7035 in 48h versandfertig, weitere RAL-Farben sind innerhalb von 2-3 Wochen gegen Aufpreis lieferbar.

Dank bewährtem KRIEG-Stecksystem schnell und werkzeuglos an den Desinfektionsmittelständer montiert. Gegen Absturz gesichert durch 2 kleine Metallstifte (im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten
Die H x B x T beträgt 179 x 242 x 127 mm. Tragfähigkeit im Umfang von handelsüblichen Papiertuchboxen.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
179
Breite mm:
242
Tiefe mm:
127
Befestigungsart:
Steckbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Kinos/Fitnessstudios/Schwimmbädern/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/Krankenhäusern/Kliniken/KITA/KIGA/Werkstätten/Tankstellen
Serienname:
CLEANSPOT
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Halterung für Spenderboxen
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1108.7035
ab € 270,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1208.7035
ab € 291,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1110.7035
ab € 346,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK1210.7035
ab € 358,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.