Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektablage DIN A4 für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0013.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektablage DIN A4 für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0013.7035
Prospektablage DIN A4 für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0013.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-HYK0013.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     HYK0013.7035
EAN/GTIN:
     4045916887983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Ha...
Prospektablage DIN A4 für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0013.7035

Die Prospektablage DIN A4 aus Stahlblech dient prima als Informationsmöglichkeit für die Nutzer an der Hygiene-Station. So können mit entsprechender Auslage von Flyern oder sonstigen Printmedien beispielsweise Regeln zur Hygiene in Aulas und Wartebereichen für Personen direkt an der Hygiene-Station zur Mitnahme ausgehändigt werden. Die Prospektablage DIN A4 kann aber auch für universelle Einsatzzwecke genutzt werden wie beispielsweise einzelne Broschüren oder Hefte in Wartezimmern.
Die Prospektablage ist werkzeuglos steckbar. Damit erspart man sich lästiges Bohren und hat die Möglichkeit jederzeit die Position der Prospektablage je nach Personengruppe wie beispielsweise für gehbeinträchtigen Personen zu ändern.

Für ausreichend Stabilität sorgt eine Verbindungsstrebe, die zwischen der preisattraktiven Auflage und der Hygienestation verläuft. Bei Staub oder anderen Verschmutzungen lässt sich die Prospektablage leicht reinigen. Die hochwertige Pulverbeschichtung ist lösungsmittelbeständig und kann daher gerne auch mit Desinfektionsmittel geputzt werden ohne Farbänderung zur verursachen.

Gut zu wissen:
Die Höhe der Anbringung der Prospektablage oder auch anderer Zubehörartikel können je nach Personengruppe frei bestimmt werden. Diese Eigenschaft macht die gesamte Hygienestation zu einem wahren Allrounder.

Maße und technische Infos:
Die H x B x T beträgt 170 x 260 x 300 mm. Tragfähigkeit von 10 kg. Die Anschlagkante ist 14 mm hoch.

Farbauswahl:
Das Produkt ist standardmäßig in lichtgrau RAL 7035 in 48h verfügbar, weitere RAL-Farben sind innerhalb von 2-3 Wochen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
170
Breite mm:
257
Tiefe mm:
300
Befestigungsart:
Steckbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Kinos/Fitnessstudios/Schwimmbädern/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/Krankenhäusern/Kliniken/KITA/KIGA/Werkstätten/Tankstellen
Serienname:
CLEANSPOT
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Prospektablage
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.