| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-HYK0012.7035 Herst.-Nr.: HYK0012.7035 EAN/GTIN: 4045916887976 |
| | |
|
| | |
| Moosgummi-Einlage für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe mm, BxTxH = 425 x 204 x 3 mm | HYK0012.7035
Schützen Sie Ihre empfindlichen Werkzeuge und Geräte, indem Sie Ihre Gehäuse-Schubfächer mit einer Einlage aus 3 mm starkem anthrazitfarbenen Moosgummi ausstatten. Die Moosgummi-Einlage verhindert ein Verkratzen und Beschädigen bei Aufnahme und Entnahme Ihrer Werkzeuge. Die Moosgummi-Einlage hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 204 mm und eine Höhe von 3 mm. Sie ist für eine Blendenhöhe von mm geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 302 | Breite mm: | 203 | Tiefe mm: | 204 | Befestigungsart: | Steckbar | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Kinos/Fitnessstudios/Schwimmbädern/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/Krankenhäusern/Kliniken/KITA/KIGA/Werkstätten/Tankstellen | Serienname: | CLEANSPOT | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Mülleimer | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| |