| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-AZK1385 Herst.-Nr.: AZK1385 EAN/GTIN: 4045916616644 |
| |
|
| | |
| Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = 1816, BxTxH 1816 x 195 x 3 mm | AZK1385
Die Riffelgummi-Einlage für die neigbare Ablagekonsole mit einer Breite von 1816 mm wird in die neigbare Ablagekonsole gelegt und dient zum Schutz Ihrer wertvollen Teile. Die Oberfläche der Lagermaterialien sowie die Farboberfläche der Ablagekonsole wird vor verkratzen geschützt. Die Riffelgummi-Einlage verfügt auch über einen Anti-Rutsch-Effekt, wodurch Ihre Lagermaterialien auch bei stärkerem Neigungswinkel der Ablagekonsole geordnet bleiben. Die Riffelgummi-Einlage ist 3 mm stark, hat eine Breite von 1816 mm und eine Tiefe von 195 mm. Die Einlage ist aus schwarzem, fein gerieften Gummi. Weitere Informationen: | | Befestigung an: | Stahl-Aufbauportal | Serienname: | MULTIPLAN | Tragkraft kg: | 60 | Tiefe mm: | 195 | Komponentenbreite mm: | 1816 | Für Tischbreite mm: | 2000 | Nutztiefe mm: | 195 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rillengummimatte, riffelgummimatte, Riffelgummieinlage,Riffelgummi,Neigbare Ablage,Neigbare Ablagekonsole,Neigbar,Ablageboard,Ablagekonsole,Neigbares Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| | |
| |