Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau MultiPlan Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 700 mm, in Graugrün HF 0001 | AZK1027.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau MultiPlan Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 700 mm, in Graugrün HF 0001 | AZK1027.0001
Gehäuse-Unterbau MultiPlan Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 700 mm, in Graugrün HF 0001 | AZK1027.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1027.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1027.0001
EAN/GTIN:
     4064577106882
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau MultiPlan Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 700 mm, in Graugrün HF 0001 | AZK1027.0001

Kompletter Gehäuse-Unterbau MultiPlan für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001. Belastbar ist das Gehäuse für alle MultiPlan Arbeitstische bis 200 kg (Ergo = 100 kg).
Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Das Gehäuse ist an Stationären MultiPlan Arbeitstischen mit einer Tischtiefe von 700 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 1 Tür mit einem festen Einlegeboden.

Bei MultiPlan Ergo Arbeitstischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Tür
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
35
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
1
Für Tischausführung:
Stationär
Blendenhöhe mm:
keine Schubfächer
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Tür Anschlag:
rechts
Farbe:
Graugrün HF 0001
Tür Tischtiefe mm:
700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,08*
€ 414,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.9006
ab € 48,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7016
ab € 48,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5007
ab € 48,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.0001
ab € 49,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5012
ab € 48,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7035
ab € 48,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.6011
ab € 48,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.2001
ab € 48,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.3003
ab € 48,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5021
ab € 49,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.9006
ab € 43,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.7016
ab € 43,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5007
ab € 43,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.0001
ab € 43,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5012
ab € 43,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.