Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau MultiPlan Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 800 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AZK1025.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau MultiPlan Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 800 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AZK1025.9006
Gehäuse-Unterbau MultiPlan Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 800 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AZK1025.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1025.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1025.9006
EAN/GTIN:
     4064577106776
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau MultiPlan Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 1 Tür links angeschlagen. Für Tischtiefe 800 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AZK1025.9006

Kompletter Gehäuse-Unterbau MultiPlan für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006. Belastbar ist das Gehäuse für alle MultiPlan Arbeitstische bis 200 kg (Ergo = 100 kg).
Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Das Gehäuse ist an Stationären MultiPlan Arbeitstischen mit einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 1 Tür mit einem festen Einlegeboden.

Bei MultiPlan Ergo Arbeitstischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Tür
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
35
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
1
Für Tischausführung:
Stationär
Blendenhöhe mm:
keine Schubfächer
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Tür Anschlag:
links
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Tür Tischtiefe mm:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,10*
€ 440,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.9006
ab € 48,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7016
ab € 48,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5007
ab € 49,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.0001
ab € 48,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5012
ab € 49,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7035
ab € 48,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.6011
ab € 48,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.2001
ab € 49,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.3003
ab € 48,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5021
ab € 48,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2199
ab € 11,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1072.0001
ab € 280,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1072.0002
ab € 278,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1072.2001
ab € 279,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1072.3003
ab € 280,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.