Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Tischansatz für Arbeitstische und Werkbänke, B x T 500 x 800 mm | AUK0004.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbarer Tischansatz für Arbeitstische und Werkbänke, B x T 500 x 800 mm | AUK0004.0001
Höhenverstellbarer Tischansatz für Arbeitstische und Werkbänke, B x T 500 x 800 mm | AUK0004.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK0004.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK0004.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischansatz,Tischanbau,Ablage,Ablag...
Höhenverstellbarer Tischansatz für Arbeitstische und Werkbänke, B x T 500 x 800 mm | AUK0004.0001

Auf dem Tischansatz für Arbeitstische und Werkbänke lassen sich Waagen, Drucker und andere Gerätschaften ideal platzieren. Dadurch bleibt Ihnen mehr Arbeitsfläche und ermöglicht Ihnen so ein effizienteres Arbeiten.

Der Tischansatz ist höhenverstellbar und lässt sich bis 380 mm an der Arbeitsplatte absenken. Das Verstellen erfolgt durch einen Klemmhebel für eine individuelle und komfortable Einstellung ganz ohne Werkzeug.

Die lichtgraue, unempfindliche Tischplatte des Tischansatzes ist 22 mm stark, 500 mm breit, 800 mm tief und besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei und kann mit bis zu 20 kg belastet werden. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte wird auf einer Stahlblechkonstruktion befestigt und ist in Graugrün HF 0001 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anbautisch
Höhe mm:
380
Breite mm:
500
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Tischmontage
Tragkraft kg:
20
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graugrün HF 0001
Nutztiefe mm:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.0001
ab € 168,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.2001
ab € 169,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.3003
ab € 169,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.5007
ab € 169,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.5012
ab € 168,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.5021
ab € 169,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.6011
ab € 169,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.7016
ab € 169,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.7035
ab € 168,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0006.9006
ab € 168,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0008.0001
ab € 176,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0008.2001
ab € 177,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0008.3003
ab € 176,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0008.5007
ab € 177,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AUK0008.5012
ab € 177,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.