Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Lochplatte für PACKPOOL, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 2000 mm | ASK1704.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Lochplatte für PACKPOOL, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 2000 mm | ASK1704.3003
Werkzeug-Lochplatte für PACKPOOL, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 2000 mm | ASK1704.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1704.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1704.3003
EAN/GTIN:
     4045916545753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Werkzeug-Lochplatte für PACKPOOL, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 2000 mm | ASK1704.3003

Die Werkzeug-Lochplatte für alle PACKPOOL Packtische mit einer Tischbreite von mm dient zur Befestigung von Werkzeughaltern und Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Werkzeuge und sonstige Kleinteile. Nebenbei erhöht sie so die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Befestigt wird die Werkzeug-Lochplatte an Stahl-Aufbauportalen.

Die Werkzeug-Lochplatte ist im 38 mm Raster gelocht und aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1746 mm, eine Gesamttiefe von 23 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm.

Die Werkzeug-Lochplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Lochplatten
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
350
Serienname:
PACKPOOL
Komponentenbreite mm:
1746
Für Tischbreite mm:
2000
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: adb lochplatte, lochplatte, Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.0001
ab € 79,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.2001
ab € 79,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.3003
ab € 79,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.5007
ab € 79,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.5012
ab € 79,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.5021
ab € 79,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.6011
ab € 78,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.7016
ab € 79,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.7035
ab € 79,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1702.9006
ab € 79,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1703.0001
ab € 86,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1703.2001
ab € 86,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1703.3003
ab € 86,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1703.5007
ab € 86,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1703.5012
ab € 86,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.