Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv LDMT08T204R-D51 WKP35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7170542
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LDMT08T204R-D51 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Rhombisch positiv LDMT ...-D51 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,4mm • Planschneidenbreite=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
LDMT08T204R-D51 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
88 °
A2:
15 °
B1:
8,88 mm
B2:
6,1 mm
B3:
6,1 mm
C1:
2,579 mm
D1:
0,4 mm
D6:
0,75 mm
D7:
10 °
D75:
0,001 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D51
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
2,579 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
LDMT08T204R
Bezeichnung:
LDMT08T204R-D51 WKP35G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
6,1 mm
l:
8,88 mm
s:
2,58 mm
α:
15 Deg
r:
0,4 mm
b:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.