Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS... FS2221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS...
Artikel-Nr.:
     C9599-6358415
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FS2221
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierhülsen für Peripheriekühlung FS... • metrisch • d1=/20mm • d4=16mm
Weitere Informationen:
J21:
FS2221
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
8
B5:
52,5 mm
C11:
SZC
C12:
02
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
0
C55:
5
C6:
0160
C8:
50 mm
D7:
0,06 kg
J1:
-
Bezeichnung:
FS2221
Spannzangen:
20
d 1:
20 mm
d 4:
16 mm
Masse (Gewicht):
0,06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 261,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 577,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.