Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S50.100.ER32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
Artikel-Nr.:
     C9599-6261631
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.S50.100.ER32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=ER32
Weitere Informationen:
J21:
AK300.S50.100.ER32
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
A4:
97,5 mm
A5:
50 mm
B1:
80,9 mm
B3:
100 mm
B4:
201,8 mm
B71:
87 mm
C11:
SKG
C12:
10
C13:
M24
C14:
8
C15:
5
C2:
0500
C3:
33 mm
C4:
101,75 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0320
D6:
12000 1/min
D7:
3,6 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
ISO7388-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.S50.100.ER32
d 1:
SK50
d 11:
1-20
d 12:
50 mm
l 4:
100 mm
Spannzangen:
ER32
d 13:
M24
Masse (Gewicht):
3,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1545
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.