Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter für IK C. C4-391.14-25 057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter für IK C.
ER-Spannzangenfutter für IK C.
ER-Spannzangenfutter für IK C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5043638
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C4-391.14-25 057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter für IK C.-391.14 • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • Für Einsatz mit Dichtscheibe • d1=C4 • d11=ER25
Weitere Informationen:
J21:
C4-391.14-25 057
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
42 mm
A5:
42 mm
B1:
57 mm
B3:
57 mm
B4:
81 mm
B71:
44 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
24 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0250
D6:
39000 1/min
D7:
0,45 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C4-391.14-25 057
d 1:
C4
d 11:
1-16
d 12:
42 mm
l 4:
57 mm
Spannzangen:
ER25
Masse (Gewicht):
0,45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1544
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.