Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C5-391.02-40 040A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5040081
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-391.02-40 040A
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C5 • d11=C4
Weitere Informationen:
J21:
C5-391.02-40 040A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
40 mm
A2:
50 mm
B1:
15 mm
B2:
19 mm
B3:
40 mm
B4:
70 mm
B71:
40 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
28000 1/min
D7:
0,5 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C5-391.02-40 040A
d 1:
C5
d 11:
C4
l 4:
40 mm
l 16:
15 mm
Masse (Gewicht):
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 304,38*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 304,95*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 341,34*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 339,45*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 304,38*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 304,70*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 341,99*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 342,27*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 507,57*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 457,59*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 303,76*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 303,02*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 341,17*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 342,24*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 455,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.