Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme C. C6-A391.20-25 085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5029518
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-A391.20-25 085
EAN/GTIN:
     k.A.
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 • inch • Für Schäfte nach DIN 6535-HB • ISO 26623 • d1=C6 • d11=1
Weitere Informationen:
J21:
C6-A391.20-25 085
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
57,09 mm
B1:
61 mm
B3:
85 mm
B4:
126 mm
B71:
85 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
C51:
ZYL
C52:
10
C54:
3
C55:
5
C6:
1000
C71:
25,4 mm
D6:
20000 1/min
D7:
1,805 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C6-A391.20-25 085
d 1:
C6 inch
d 11:
1 inch
d 12:
2,248 inch
l 4:
3,347 inch
l 16:
2,402 inch
Masse (Gewicht):
1,81 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,68*
€ 448,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,41*
€ 378,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-40 085
ab € 320,61*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 030
ab € 355,57*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 080
ab € 354,34*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-40 085
ab € 319,84*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 030
ab € 355,97*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 080
ab € 354,31*
Sonstiges
WALTER
C6-390.540-50 050A
ab € 535,08*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.540-40 085
ab € 479,43*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.55-40 075
ab € 319,35*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 050
ab € 355,55*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 100
ab € 353,59*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.555-40 075
ab € 480,70*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.558-50 050
ab € 534,83*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 055A
ab € 348,56*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 080B
ab € 346,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.