Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme C. C6-A391.20-15 065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5029515
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-A391.20-15 065
EAN/GTIN:
     k.A.
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 • inch • Für Schäfte nach DIN 6535-HB • ISO 26623 • d1=C6 • d11=5/8
Weitere Informationen:
J21:
C6-A391.20-15 065
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
41,275 mm
B1:
36,6 mm
B3:
65 mm
B4:
106 mm
B71:
65 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
C51:
ZYL
C52:
10
C54:
3
C55:
5
C6:
0625
C71:
15,875 mm
D6:
20000 1/min
D7:
1,19 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C6-A391.20-15 065
d 1:
C6 inch
d 11:
0,625 inch
d 12:
1,625 inch
l 4:
2,559 inch
l 16:
1,441 inch
Masse (Gewicht):
1,19 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,84*
€ 413,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-40 085
ab € 320,61*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 030
ab € 355,57*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 080
ab € 354,34*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-40 085
ab € 319,84*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 030
ab € 355,97*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 080
ab € 354,31*
Sonstiges
WALTER
C6-390.540-50 050A
ab € 535,08*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.540-40 085
ab € 479,43*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.55-40 075
ab € 319,35*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 050
ab € 355,55*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 100
ab € 353,59*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.555-40 075
ab € 480,70*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.558-50 050
ab € 534,83*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 055A
ab € 348,56*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 080B
ab € 346,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.