Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C4-391.02-32 055A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5017235
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C4-391.02-32 055A
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C4 • d11=C3
Weitere Informationen:
J21:
C4-391.02-32 055A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
32 mm
B1:
31 mm
B3:
55 mm
B4:
79 mm
B71:
55 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
24 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0320
D6:
39000 1/min
D7:
0,452 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C4-391.02-32 055A
d 1:
C4
d 11:
C3
l 4:
55 mm
l 16:
31 mm
Masse (Gewicht):
0,45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C4-A390B.45-40 030
ab € 292,36*
Sonstiges
WALTER
C4-A390B.45-40 060
ab € 291,15*
Sonstiges
WALTER
C4-A390B.45-50 030
ab € 322,21*
Sonstiges
WALTER
C4-A390B.45-50 060
ab € 320,65*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.140-40 030
ab € 323,33*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.140-40 060
ab € 290,59*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.140-50 030
ab € 323,01*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.140-50 060
ab € 321,13*
Sonstiges
WALTER
C4-390.540-50 030A
ab € 482,72*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.540-40 040
ab € 434,29*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.55-40 030
ab € 291,45*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.55-40 060
ab € 292,62*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.58-50 040
ab € 322,12*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.58-50 070
ab € 323,17*
Sonstiges
WALTER
C4-390B.555-40 040
ab € 434,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.