Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C6-391.02-40 080A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5012664
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-391.02-40 080A
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C6 • d11=C4
Weitere Informationen:
J21:
C6-391.02-40 080A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
40 mm
B1:
51,3 mm
B3:
80 mm
B4:
118 mm
B71:
80 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
20000 1/min
D7:
1,293 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C6-391.02-40 080A
d 1:
C6
d 11:
C4
l 4:
80 mm
l 16:
51,3 mm
Masse (Gewicht):
1,29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,48*
€ 457,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-40 085
ab € 319,84*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 030
ab € 354,82*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 080
ab € 354,08*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-40 085
ab € 319,34*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 030
ab € 353,74*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 080
ab € 355,06*
Sonstiges
WALTER
C6-390.540-50 050A
ab € 535,95*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.540-40 085
ab € 477,91*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.55-40 075
ab € 318,86*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 050
ab € 354,06*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 100
ab € 353,81*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.555-40 075
ab € 481,39*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.558-50 050
ab € 533,87*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 055A
ab € 349,72*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 080B
ab € 348,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.