Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 C5-LC2060-43040M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Artikel-Nr.:
     C9599-5012389
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-LC2060-43040M
EAN/GTIN:
     k.A.
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 • VDI DIN 69880 • metrisch • links • C5
Weitere Informationen:
J21:
C5-LC2060-43040M
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
B3:
75 mm
B4:
169 mm
B71:
43 mm
B72:
0 mm
B73:
40 mm
B81:
94 mm
B91:
99 mm
C11:
ZYV
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0600
C3:
60 mm
C4:
94 mm
C51:
CCS
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D7:
5,548 kg
E1:
L
E2:
0 °
H21:
2
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C5-LC2060-43040M
Größe:
C5
d 1:
VDI60
l 2:
40 mm
l 3:
43 mm
l 4:
75 mm
b 1:
99 mm
h:
94 mm
h 2:
76 mm
h 3:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.343,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,57*
€ 1.727,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,18*
€ 1.704,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,01*
€ 1.635,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,62*
€ 1.612,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,89*
€ 1.599,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.