Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz A331 A331.0.60.068.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Artikel-Nr.:
     C9599-5007564
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A331.0.60.068.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A331 • metrisch • d1=60mm • d11=18mm
Weitere Informationen:
J21:
A331.0.60.068.18
J3:
W
NSM:
DIN4000-94
BLD:
1
A1:
95 mm
B3:
68 mm
B5:
131 mm
B71:
68 mm
C11:
SWE
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0600
C3:
60 mm
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
0
C55:
5
C6:
0180
D7:
3,905 kg
H21:
0
H22:
1
J1:
-
Bezeichnung:
A331.0.60.068.18
d 1:
60 mm
d 11:
18 mm
d 12:
95 mm
l 4:
68 mm
l 17:
88 mm
SW:
14,5 mm
Einsatz- größe:
5
Masse (Gewicht):
3,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,60*
€ 712,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,44*
€ 701,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,69*
€ 644,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,32*
€ 634,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.312,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.