Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz A331 A331.0.48.045.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Artikel-Nr.:
     C9599-5007548
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A331.0.48.045.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A331 • metrisch • d1=48mm • d11=11mm
Weitere Informationen:
J21:
A331.0.48.045.11
J3:
W
NSM:
DIN4000-94
BLD:
1
A1:
72 mm
B3:
45 mm
B5:
100,5 mm
B71:
45 mm
C11:
SWE
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0480
C3:
48 mm
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
0
C55:
5
C6:
0110
D7:
1,676 kg
H21:
0
H22:
1
J1:
-
Bezeichnung:
A331.0.48.045.11
d 1:
48 mm
d 11:
11 mm
d 12:
72 mm
l 4:
45 mm
l 17:
56 mm
SW:
9 mm
Einsatz- größe:
4
Masse (Gewicht):
1,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,06*
€ 409,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.180.48
ab € 1.089,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.