Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung A102M A102M.0.63.050.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung A102M
Reduzierung A102M
Reduzierung A102M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007351
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A102M.0.63.050.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung A102M • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • d1=63 • d11=25
Weitere Informationen:
J21:
A102M.0.63.050.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
25 mm
A4:
63 mm
B1:
20 mm
B3:
50 mm
B4:
66 mm
B71:
50 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
16 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0250
D6:
30000 1/min
D7:
0,682 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
C
J7:
0
Bezeichnung:
A102M.0.63.050.25
d 1:
NCT 63
d 11:
NCT 25
l 4:
50 mm
l 16:
20 mm
Ausführung:
C
Masse (Gewicht):
0,68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.3.50.035.63
ab € 333,91*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.050.63
ab € 290,81*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.035.63
ab € 333,34*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.050.63
ab € 319,01*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.020.63
ab € 368,66*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.40.060.63
ab € 279,39*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.63
ab € 382,04*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.075.63.HSK
ab € 433,28*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.100.63.HSK
ab € 459,48*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.080.63.HSK
ab € 518,04*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.100.63.HSK
ab € 519,65*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.040.63
ab € 319,74*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.63
ab € 369,34*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.63.070.63.C6
ab € 384,12*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.80.065.63.C8
ab € 425,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.