Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsset 6-teilig im Reißverschlussetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsset 6-teilig im Reißverschlußetui
Inspektionsset 6-teilig im Reißverschlußetui
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-750/07
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     750/07
EAN/GTIN:
     4260131235917
Suchbegriffe:
Magnetheber
Teleskopmagnetheber
Inspektions-Set
Inspektionsset

Inspektionsset 6-teilig im Reißverschlussetui

Unsere Inspektionssets mit allen praktischen Helfern sind ein Sicherheitspaket. So ist der Praktiker für alle Notfälle gewappnet. Wir bieten bewährte Sets, können aber ja nach Arbeitsumfeld spezielle Zusammenstellungen konzeptionieren. Besonders beährt haben sich: Magnetheber, Krallengreifer, das Quickfix-Set, eine praktische Montage-Klemm-Zange und eine LED-Stiftleuchte in einem schwarzen Reisverschlussetui.

    Unser 6-teiliges Inspektions-Set enthält:

  • Magnetheber 500 g
  • Teleskopmagnetheber
  • Krallengreifer 500 mm
  • Teleskopspiegel Ø 30 mm verdrehsicher
  • Rechteck-Spiegelplatte 65 x 43 mm
  • LED-Stiftleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
750/21
ab € 81,28*
Ähnlich
Bauer & Böcker
750/08
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.