Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffspiegel 25 mm Ø, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suchspiegel
Suchspiegel
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-470/05
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     470/05
EAN/GTIN:
     4260131234965
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

Kunststoffspiegel 25 mm Ø, 2-teilig

  • Ausführung: 2-teiliger Inspektionsspiegel aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser des Spiegels:
25 mm
Länge:
270 mm
Gewinde:
M3
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel 25mm, inspektionsspiegel, suchspiegel bauer & böcker, Spiegel, fest, Griff, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
470/01
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.