Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Magnete
>
Ringmagnet
>
Artikel
Ringmagnet Neodym, Ni, N35, 24 x 5,5 x 4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9588-3*24-5-4
Hersteller:
Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
3*24-5-4
EAN/GTIN:
4260131234088
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
magnet ring
Ringmagnet Neodym, Ni, N35, 24 x 5,5 x 4 mm
Magnet-Werkstoff:
Neodym N35, anisotrop
Magnetbeschichtung:
vernickelt
max. Einsatztemperatur:
80° C
Befestigung:
einkleben, einspritzen
Einsatzgebiete:
bei hoher Haftkraftanforderung
Bemerkung:
Hohe Haftkräfte. Stärke der Haftkraft abhängig von der Art des Einbaus und des umgebenden Materials. Magnet ist brüchig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
4 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,1 mm
Haftkraft:
66 Newton
d1:
5,5 mm
Toleranz (d1):
+/- 0,1 mm
Senkung:
ja
Oberfläche:
Nickel
Magnetisierung:
axial
... >
Magnettechnik
>
Rohmagnete
>
Rohmagnete Neodym
Weitere Suchbegriffe:
Magnet
,
Rohmagnet
,
Neodym
,
NdFeB
,
N35
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringmagnet Neodym, Ni, N35, 12 mm x 7 mm x 3 mm
Bauer & Böcker
3*12-7-3
€ 1,28*
Ähnlich
Ringmagnet Neodym, Ni, N35, 15 mm x 4,5 mm x 3,5 mm
Bauer & Böcker
3*15-4-3
€ 2,17*
Ähnlich
Ringmagnet Neodym, Ni, N35, 18 x 10 x 3 mm
Bauer & Böcker
3*18-10-3
€ 2,89*
Ähnlich
Ringmagnet Neodym, Ni, N35, 18 x 4,5 x 4 mm
Bauer & Böcker
3*18-4-4
€ 2,77*
Ähnlich
Ringmagnet Neodym, Ni, N35, 32 x 10,5 x 2 mm
Bauer & Böcker
3*32-10-2
€ 4,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.