Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEDD3-502X Akku-Bohrschrauber IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEDD3-502X Akku-Bohrschrauber IN2
M18ONEDD3-502X Akku-Bohrschrauber IN2
M18ONEDD3-502X Akku-Bohrschrauber IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492802
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492802
EAN/GTIN:
     4058546476731
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm
Extrem kompaktes Design mit 173 mm Länge für den Zugang zu engen Räumen
Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED
Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEDD3-502X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546476731
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
89
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
16
Max. Drehmoment [Nm]:
158
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, Smart Akku-Schrauber, Smart Bohrschrauber, milwaukee schnellladegerät, smart akku-schrauber, M18ONEDD3-502X Akku-Bohrschrauber IN2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,39*
€ 576,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,25*
€ 525,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.