Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FDGROVB-0X Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FDGROVB-0X Akku-Geradschleifer XXX
M18FDGROVB-0X Akku-Geradschleifer XXX
M18FDGROVB-0X Akku-Geradschleifer XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480955
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480955
EAN/GTIN:
     4058546412401
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
akku-geradschleifer 18v
akku geradschleifer
Geschwindigkeitsregler für eine maximale Kontrolle
ONE-KEY™ Werkzeugsperre, Tool-Tracking und Tool-Security
Spindelarretierung - erhöhte Produktivität
Maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Winkelschleifer
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich zu beleuchten
Schlanker Griff
Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
Gummierte Vorderseite für komfortable Handhabung
Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
20000 1/min
AAI036001:
2.1 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546412401
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
6 & 8mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubschutz
AAW913001:
M18 FDGROVB-0X
BAA680005:
8 mm
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushless
EF000002:
18 V
EF002826:
2.1 kg
EF008590:
8000 - 20000 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FDGROVB-0X
By technology:
Brushless
GTIN:
4058546412401
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
8,000 - 20,000
Maximaler Spanndurchmesser [mm]:
6 & 8
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 6 & 8mm Spannzange,
Weitere Suchbegriffe: M18FDGROVB-0X Akku-Geradschleifer XXX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.