Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FDD2-202X Akku-Bohrschrauber IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FDD2-202X Akku-Bohrschrauber IN2
M12FDD2-202X Akku-Bohrschrauber IN2
M12FDD2-202X Akku-Bohrschrauber IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479873
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479873
EAN/GTIN:
     4058546376673
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAH795002:
13 mm
AAI036001:
1.1 kg
AAI049002:
M12
AAI447003:
35 mm
AAI453003:
13 mm
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546376673
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 FDD2-202X
BAC955006:
12 V
BAE098003:
37 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
12 V
EF002826:
1.1 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
35 mm
EF002842:
37 Nm
EF004351:
EV007507
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B2
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FDD2-202X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546376673
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.1 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
35
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
37
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, M12FDD2-202X Akku-Bohrschrauber IN2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.