Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479436
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479436
EAN/GTIN:
     4058546372309
Artikeldatenblatt
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Automatisch drehende Köpfe von 9,9 mm bis 50 mm ermöglichen präzise, einhändige Weitungen</li> <li>Kompaktester akkubetriebener 50-mm-Expander</li> <li>Kompatibel mit allen vorhandenen M12™- und M18™-Expanderköpfen mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm</li> <li>Schnelle Problemlösung für 50 mm Q&E-Installationen</li> <li>Zwei Geschwindigkeitsstufen: Stufe 1 bis zu 32 mm und Stufe 2 bis 50 mm</li> <li>Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen</li> <li>Optimale Lösung für 40 mm und 50 mm Weitungen</li> <li>ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre</li> <li>100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm</li> </ul>
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku (EPTA):
6.7 (M18 B5) kg
-:
-
Hublänge:
31.1 mm
Kopf:
Auto-Drehung
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 965,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,39*
€ 1.148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,41*
€ 1.133,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,15*
€ 1.103,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,18*
€ 1.081,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,32*
€ 1.053,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932352968
€ 176,82*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
€ 93,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
€ 114,58*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
€ 85,39*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
€ 145,42*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
€ 165,84*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
€ 206,80*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
€ 244,00*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
€ 159,00*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
€ 113,85*
Zubehör
Milwaukee
4933498610
€ 560,36*
Zubehör
Milwaukee
4933498612
€ 383,47*
Zubehör
Milwaukee
4933498614
€ 669,96*
Zubehör
Milwaukee
4933498616
€ 547,78*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
€ 239,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.