Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEFHP-0X 32MM AKKU-KOMBIHAMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEFHP-0X 32MM AKKU-KOMBIHAMMER XXX
M18ONEFHP-0X 32MM AKKU-KOMBIHAMMER XXX
M18ONEFHP-0X 32MM AKKU-KOMBIHAMMER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478884
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478884
EAN/GTIN:
     4058546361662
Suchbegriffe:
M18ONEFHP-0X 32MM AKKU-KOMBIHAMMER ...
Kraftvolles Bohren bei geringer Vibration
Akku-Kombihammer mit AUTOSTOP™ Technologie
ONE-KEY™ Technologie für das Lokalisieren und Verwalten des Werkzeugs
Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s²
Bohrt bis zu 10 ⌀18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Robustes Metallgetriebegehäuse
4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
Kompatibel mit der M18 FPDDEXL Staubabsaugung
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
Das HIGH OUTPUT™-System hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
Weitere Informationen:
AAG886002:
800 1/min
AAG890001:
5.0 J
AAI036001:
5.0 kg
AAI049002:
M18
AAI442003:
32 mm
AAI447003:
30 mm
AAI453003:
13 mm
AAI786002:
4600 1/min
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546361662
AAQ808003:
4.2 kg
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett
AAW913001:
M18 ONEFHP-0X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
5.0 kg
EF008590:
800 1/min
EF011121:
4.2 kg
EF025920:
nein
EF026203:
nein
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEFHP-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546361662
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht [kg]:
4.2
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
5.0 (M18 HB5.5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 800
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
32
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Schlagzahl [min_1]:
0 - 4600
Schlagenergie [EPTA] [J]:
5.0
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Handgriff, Tiefenans
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,70*
€ 504,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,00*
€ 461,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.