Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FSAG115X-0 Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FSAG115X-0 Akku-Winkelschleifer XXX
M18FSAG115X-0 Akku-Winkelschleifer XXX
M18FSAG115X-0 Akku-Winkelschleifer XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478772
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478772
EAN/GTIN:
     4058546360542
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
115 mm Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM™-HIGH-OUTPUT™-12.0-Ah-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
8500 1/min
AAH867002:
115 mm
AAI036001:
2.6 kg
AAI049002:
M18
AAI052002:
28 mm
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO658004:
M14
AAO663003:
4058546360542
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibratio
AAW913001:
M18 FSAG115X-0
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
2.6 kg
EF004983:
115 mm
EF008590:
8500 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FSAG115X-0
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546360542
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.6 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
8500
Max. Trenntiefe [mm]:
28
Scheibendurchmesser [mm]:
115
Spannung [V]:
18
Spindelgewinde:
M14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Austauschbares Staub
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, milwaukee akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, M18FSAG115X-0 Akku-Winkelschleifer XXX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.