Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEFHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEFHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER IN2
M18ONEFHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER IN2
M18ONEFHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478504
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478504
EAN/GTIN:
     4058546346973
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Kraftvolles Bohren bei geringen Vibrationen
Sicherer Hammer durch die AUTOSTOP™ Technologie
ONE-KEY™ Technologie für das Lokalisieren und Verwalten des Werkzeuges
Der schnellste Bohrhammer in seiner Klasse, für erhöhte Produktivität
Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
Bohrt bis zu 125 ⌀10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
Patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem ermöglicht den Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter für verschiedene Anwendungen
Robustes Metallgetriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeit
4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
Das HIGH OUTPUT™-System hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
Weitere Informationen:
AAG886002:
1330 1/min
AAG890001:
2.5 J
AAI036001:
4.5 kg
AAI048003:
5.5 Ah
AAI049002:
M18
AAI442003:
26 mm
AAI447003:
28 mm
AAI453003:
13 mm
AAI786002:
4800 1/min
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546346973
AAQ808003:
3.4 kg
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13 mm Metal
AAW913001:
M18 ONEFHX-552X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
4.5 kg
EF008590:
1330 1/min
EF011121:
3.4 kg
EF025920:
2
EF026203:
ja
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 HB5.5
Akkukapazität [Ah]:
5.5
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEFHX-552X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346973
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht [kg]:
3.4
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
4.5 (M18 HB5.5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 1330
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
26
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
28
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Schlagzahl [min_1]:
0 - 4800
Schlagenergie [EPTA] [J]:
2.5
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Handgriff, Tiefenans
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Schnellladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, M18ONEFHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER IN2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,61*
€ 746,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,00*
€ 743,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,52*
€ 719,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,42*
€ 708,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,64*
€ 690,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.