| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933478491 Herst.-Nr.: 4933478491 EAN/GTIN: 4058546346843 |
| |
|
| | |
| Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf (2.1° links/rechts) Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör Professionelles 18-V-Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen Akku-Multitool mit POWERSTATE™-Motor, unterstützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf von 2,1° links/rechts, optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min⁻¹ Geeignet für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, z. B. Rissschnitte durch Harthölzer und Holz mit Nägeln 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör 180° LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs Lieferumfang: 1x oszillierende OPEN-LOK-Holzklinge, 1 x Schleifteller, 1x Schleifpapier mit 60er Körnung, 1x 80er Schleifpapier, 2x 120er Schleifpapier und 1x 240er Schleifpapier Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | AAG886002: | 20000 1/min | AAI036001: | 1.9 kg | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | HD Box | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4058546346843 | AAR723002: | Li-ion | AAW913001: | M18 FMT-0X | BAC955006: | 18 V | BAG147002: | Fuel | EF000002: | 18 V | EF002826: | 1.9 kg | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 FMT-0X | By technology: | FUEL™ | GTIN: | 4058546346843 | Geliefert in 1: | HD Box | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 1.9 (M18 B5) | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Leerlaufdrehzahl [min_1]: | 10,000 - 20,000 | Spannung [V]: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |