Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FSAGF125XPDB-0X FUEL A-F-S-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FSAGF125XPDB-0X FUEL A-F-S-W XXX
M18FSAGF125XPDB-0X FUEL A-F-S-W XXX
M18FSAGF125XPDB-0X FUEL A-F-S-W XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478439
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478439
EAN/GTIN:
     4058546346300
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Flaches Kopfdesign - ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in Winkeln bis zu 42°
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe
Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
Flaches Kopfdesign - ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in Winkeln bis zu 42°
Liefert dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 1200-W-Winkelschleifer
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Totmannschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Design
Austauschbare Staubschutzgitter, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern
125 mm werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
8500 1/min
AAH867002:
125 mm
AAI036001:
2.6 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO658004:
M14
AAO663003:
4058546346300
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Schnellspanner, AVS-Seitengriff, Flansch, Flanschmutter, Sch
AAW913001:
M18 FSAGF125XPDB-0X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
2.6 kg
EF004983:
125 mm
EF008590:
8500 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FSAGF125XPDB-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346300
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.6 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
8500
Scheibendurchmesser [mm]:
125
Spannung [V]:
18
Spindelgewinde:
M14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Schnellspanner, AVS-
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, milwaukee akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, M18FSAGF125XPDB-0X FUEL A-F-S-W XXX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.