Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FSAGF125XB-0X FUEL A-F-W m B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FSAGF125XB-0X FUEL A-F-W m B XXX
M18FSAGF125XB-0X FUEL A-F-W m B XXX
M18FSAGF125XB-0X FUEL A-F-W m B XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478438
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478438
EAN/GTIN:
     4058546346294
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Flaches Kopfdesign - ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in Winkeln bis zu 42°
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Flaches Kopfdesign - ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in Winkeln bis zu 42°
Liefert dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 1200-W-Winkelschleifer
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Design
Austauschbare Staubschutzgitter, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern
125 mm werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
8500 1/min
AAH867002:
125 mm
AAI036001:
2.6 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO658004:
M14
AAO663003:
4058546346294
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Schnellspanner, AVS-Seitengriff, Flansch, Flanschmutter, Sch
AAW913001:
M18 FSAGF125XB-0X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
2.6 kg
EF004983:
125 mm
EF008590:
8500 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FSAGF125XB-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346294
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.6 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
8500
Scheibendurchmesser [mm]:
125
Spannung [V]:
18
Spindelgewinde:
M14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Schnellspanner, AVS-
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, milwaukee akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, M18FSAGF125XB-0X FUEL A-F-W m B XXX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.