Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEFSAG125XPDB-502X A.-S.-W. IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEFSAG125XPDB-502X A.-S.-W. IN2
M18ONEFSAG125XPDB-502X A.-S.-W. IN2
M18ONEFSAG125XPDB-502X A.-S.-W. IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478435
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478435
EAN/GTIN:
     4058546346263
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
ONE-KEY™-Werkzeugkontrolle
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 3 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloudbasierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
8500 1/min
AAH867002:
125 mm
AAI036001:
2.7 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI052002:
33 mm
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO658004:
M14
AAO663003:
4058546346263
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibratio
AAW913001:
M18 ONEFSAG125XPDB-502X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
5 Ah
EF002826:
2.7 kg
EF004983:
125 mm
EF008590:
8500 1/min
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEFSAG125XPDB-502X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346263
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.7 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
8500
Max. Trenntiefe [mm]:
33
Scheibendurchmesser [mm]:
125
Spannung [V]:
18
Spindelgewinde:
M14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Austauschbares Staub
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, milwaukee akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, M18ONEFSAG125XPDB-502X A.-S.-W. IN2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,18*
€ 589,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,36*
€ 539,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.