Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FSAG125XB-502X A.-Winkel. m. B. IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FSAG125XB-502X A.-Winkel. m. B. IN2
M18FSAG125XB-502X A.-Winkel. m. B. IN2
M18FSAG125XB-502X A.-Winkel. m. B. IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478430
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478430
EAN/GTIN:
     4058546346218
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe und hohen Anwenderschutz
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
8500 1/min
AAH867002:
125 mm
AAI036001:
2.7 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI052002:
33 mm
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO658004:
M14
AAO663003:
4058546346218
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibratio
AAW913001:
M18 FSAG125XB-502X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
5 Ah
EF002826:
2.7 kg
EF004983:
125 mm
EF008590:
8500 1/min
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FSAG125XB-502X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346218
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.7 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
8500
Max. Trenntiefe [mm]:
33
Scheibendurchmesser [mm]:
125
Spannung [V]:
18
Spindelgewinde:
M14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Austauschbares Staub
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, milwaukee akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, M18FSAG125XB-502X A.-Winkel. m. B. IN2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,63*
€ 552,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,13*
€ 541,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.